Objectif 3M™ Tuffmaster™ WP96

Réf.: 7100016704
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100016704
EAN / GTIN 04046719834068
Réf. fabricant 7100016704
Article hors catalogue L01110 356

Description

Exécution:

Protection contre les chocs puissants et les éclaboussures de liquides
Size: 180 mm x 380 mm
Les visières WP peuvent être utilisées avec le système de remplacement facile des visières du support de tête H8.

Description:

Visière 3M H8 TUFFMASTER Polycarbonate Incolore WP96

Caractéristique(s):

Polycarbonate Incolore
Résistant aux grands impacts
Offre une excellente protection contre les éclaboussures de fluides et d'agents chimiques
Taille de la visière 370 X 230 mm

Remarque(s):

Use with 3M™ Hard Hats