3M™ V4 serija nadomestnih vizirjev, acetat, prozoren, 4D

Št. art.: 7000107782
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000107782
EAN/GTIN 04046719886906
Številka proizvajalca 7000107782
L-število L01110 417

Opis

Izvedba:

Nadomestne leče za čelade G3000
Enostavna zamenjava vizirja z zaskočnim nastavkom
Za uporabo z vizirjem 3M™ V4D

Opis:

Prozorna nadomestna leča za mrežaste vizirje 3M™ Peltor™ V4D in V4DK. Nadomestna leča je izdelana iz celuloznega acetata, ima visoko kemijsko odpornost in zagotavlja učinkovito zaščito pred brizganjem in delci ob čelnem ali bočnem trku. Zaradi obojestranskega premaza proti zamegljevanju je zagotovljena optimalna vidljivost pri delu v spreminjajočih se temperaturnih območjih. Obenem je nadomestna leča nagnjena pod kotom, da zmanjšuje odboj svetlobe in zagotavlja dobro zaščito pred bleščanjem. Področja uporabe nadomestne leče 3M™ Peltor™ 4D so v kovinski in lesni industriji ter kemični industriji.

Lastnosti:

Dobre optične lastnosti in kemijska odpornost
Optični razred 2, prozoren acetatni nadomestni vizir
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,0 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Nizkoenergijski učinek, razred F
Izpolnjuje zahteve za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci

Opomba:

Za uporabo s trdimi klobuki 3M™