Exécution:
Disques de rechange pour casques de protection G3000
Facilement remplaçable, visière encliquetable
À utiliser avec la visière 3M™ V4D
Description:
Notre visière de rechange 3M™ 4D est une visière en acétate transparent, classe optique 2, d'une épaisseur de 1,2 mm. Elle s'adapte aux casques de sécurité 3M™ et offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie.
Caractéristique(s):
visière en acétate de cellulose
Visière de rechange en acétate transparent, classe optique 2
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1,2 mm
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Visière marquée 3M 2 F
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™