Izvedba:
Oblikovan polikarbonat za zaščito pred udarci za delce pri visoki hitrosti in ekstremnih temperaturah (BT).
Primeren za široko paleto podrodiscretions je uporabe
Zaščita pred drobnimi delci (oznastratekitev k)
Odpornost na zameglitev (oznaka N)
Primerna za varnostne čelade 3M™ SecureFit™ iz serij X5000 in X5500.
Opis:
3M™ X5-SV01-CE Kratek vizir za varnostne čelade X5000 in X5500, jantar Anti-Fog Anti-Scratch Polikarbonat 10 EA/Kaza
Lastnosti:
Zaščita pred udarci iz polikarbonata za visoke hitrosti in delce pri ekstremnih temperaturah (BT)
Primerno za širok nabor aplikacij
Zaščita pred drobnimi delci (oznaka K)
Odpornost proti zamegljevanju (oznaka N).
Primerna za varnostne čelade 3M™ SecureFit™ serij X5000 in X5500.
Enostavna montaža in demontaža
Zaščita pred delci z veliko hitrostjo pri ekstremnih temperaturah (-5 °C in 55 °C), označevanje BT (120 m/s).
Optični razred 1
Zaščita pred UV sevanjem (2C-1.2) z dobro prepoznavnostjo barv in izboljšanim kontrastom
Barva: rumena
Na voljo v pakiranju po 10 kosov