Provedení:
Lisovaný polykarbonát pro ochranu proti nárazu při vysokých rychlostech a částicích při extrémních teplotách (BT)
Ideální pro celou řadu úkolů spojených s měřením.
Ochrana proti jemným částicím (značení k)
Odolnost proti zamlžení (značení N)
Vhodné pro přilby 3M™ SecureFit™ řady X5000 a X5500
Popis:
Krátký kšilt 3M™ X5-SV03-CE je vyroben z polykarbonátu a má povrchovou úpravu proti zamlžování a poškrábání. Náš žlutý štít je vhodný pro přilby 3M™ SecureFit™ řady X5000 a X5500 a je k dispozici v balení po 10 kusech.
Charakteristika:
Jednoduchá montáž a demontáž.
Ochrana proti vysokorychlostním částicím při extrémních teplotách (–5 °C a 55 °C), značení BT (120 m/s)
Optická třída 1
Ochrana proti UV záření (2C-1.2) s dobrou rozpoznávací barev a vylepšeným kontrastem
Barva žlutá.
K dispozici v balení po 10 kusech