3M™ Speedglas™ varilna čelada 9100 QR, s filtrom 9100XX, z varnostno čelado

Št. art.: 7100166718
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100166718
EAN/GTIN 04046719868483
Številka proizvajalca 7100166718
L-število L01140 175

Opis

Izvedba:

Nova kataloška številka: 7100166718
Sistem 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) je mogoče pritrditi na različne industrijske varnostne čelade, ki se običajno uporabljajo v industriji. Sistem QR omogoča hitro pritrditev ali odstranitev varilne maske 3M™ Speedglas™ na trdo kapo.
Varilni filter Speedglas™ 9100XX: različne stopnje zaščite in temnosti 5,8,9-13 za večino običajnih varilnih postopkov.
Vsako temno stopnjo lahko nastavite tudi kot fiksno stopnjo (trajno, npr. odtenek 3 za brušenje).
Funkcija zakasnitve uporabniku omogoča, da poljubno prilagodi čas osvetljevanja (od temnega do svetlega).

Opis:

3M™ Speedglas™ varilska čelada 9100-QR, 583625 vključuje filter za samodejno zatemnitev in je priložena 3M™ varnostni čeladi H-701.

Lastnosti:

Nova kataloška številka: 7100166718
Sistem 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) je mogoče pritrditi na številne industrijske varnostne čelade. Sistem QR omogoča hitro pritrditev ali odstranitev varilne maske 3M™ Speedglas™ na delovno čelado.
Varilni filter Speedglas™ 9100XX: različne stopnje zaščite in temnosti 5,8,9-13 za najpogostejše postopke varjenja.
Vsako stopnjo teme lahko nastavite tudi kot fiksno stopnjo (stalna stopnja, npr. odtenek 3 za uporabo pri brušenju).
Funkcija zakasnitve uporabniku omogoča, da poljubno nastavi čas osvetljevanja (od temnega do svetlega).
Občutljivost zaznavanja obloka lahko določi uporabnik za zanesljivo preklapljanje pri vseh uporabljenih postopkih varjenja.
Udobna miška za točkovno varjenje (stopnja 5) pomaga zmanjšati obremenitev oči med dolgotrajnim točkovnim varjenjem.
Trdna kapa 3M™ H-700 je robustna in lahka industrijska zaščitna čelada. Nizek profil pripomore k stabilnosti in varnemu prileganju na glavo.
Kratka senca za jasen pogled navzgor. Na voljo je bogata dodatna oprema, na primer vgrajena zaščitna očala, podbradni trak (dvotočkovni), ščitniki za ušesa itd.
Z vodilom QR, ki je pritrjeno na čelado, lahko samodejno varilno masko s čelade odstranite v enem preprostem koraku. To pomeni, da lahko čelada ostane na glavi tudi brez samodejne varilne maske.

Opomba:

Use for welding applications