Izvedba:
Varilna maska 3M™ Speedglas™ serije 9100 ima v varilni filter vgrajeno držalo za povečevalno lečo, zaradi česar je vstavljanje leče lažje in varnejše.
Nova varilna maska 3M™ Speedglas™ serije 100 ima v varilni filter vgrajeno držalo za povečevalne leče, zaradi česar je vstavljanje leč lažje in varnejše. Za starejše filtre serije 100 je potrebno držalo za povečevalno lečo (rezervni del 171017).
Za varilno masko 3M™ Speedglas™ SL je potrebno držalo za povečevalno lečo, ki je na voljo kot ločen rezervni del (171031).
Opis:
Povečevalna leča 3M™ 3,0X, 171024 ustreza filtrom varilne čelade Speedglas in poveča predmete za 3,0-kratnik običajne moči. Naša leča se lahko uporablja z vsemi varilnimi čeladami Speedglas.
Lastnosti:
Nova varilna maska 3M™ Speedglas™ serije 100 ima v varilni filter vgrajeno držalo za povečevalno lečo, zaradi česar je vstavljanje leče lažje in varnejše. Za starejše filtre serije 100 je potrebno držalo za povečevalno lečo (rezervni del 171017).
Za varilno masko 3M™ Speedglas™ SL potrebujete držalo za povečevalno lečo, ki je na voljo kot ločen rezervni del (171031).
Opomba:
Use for welding applications