Izvedba:
Nova kataloška številka: 7100166682
Možnost zaklepanja za stopnjo zaščite 3, npr. za brušenje.
Povečana odpornost na udarce v skladu z evropskim standardom EN 175 B.
Čas preklopa (iz svetlega v temno) 0,1 ms. Z novo funkcijo zakasnitve za individualno določanje zakasnitve osvetlitve.
Opis:
3M™ Speedglas™ varilna čelada 100 751101 v črni barvi je opremljena z našim pasivnim varilnim filtrom v odtenku 11 in ima nastavljivo vzmetenje glave.
Lastnosti:
Primeren za večino postopkov obločnega varjenja, vključno z varjenjem E-Hand, MIG/MAG in varjenjem TIG z visokimi jakostmi.
Pasivni filter DIN 11
Stopnjo temnosti lahko z naknadno nameščenimi lečami povečate na 13 ali 14.
Povečana odpornost proti udarcem v skladu z evropskim standardom EN 175 B.
Združljiv z večino 3M™ mask za enkratno uporabo za varjenje.
Varilni filtri 3M™ Speedglas™ 100V: pet nastavljivih ravni teme 8-12 in ena raven svetlobe 3. Tri ravni občutljivosti.
Varilni filtri 3M™ Speedglas™ 100S-10 in 100S-11 imajo fiksno temno stopnjo 10 oziroma 11 in svetlo stopnjo 3.
Varilne maske Speedglas 100 so združljive z večino 3M™ respiratorjev za varjenje brez vzdrževanja.
Opomba:
Use for welding applications