Execuţie:
Număr de catalog nou: 7100166682
Opțiune de blocare pentru nivelul de protecție 3, de exemplu, pentru măcinare.
Rezistență sporită la șocuri în conformitate cu standardul european EN 175 B.
Timp de comutare (de la lumină la întuneric) 0,1 ms. Cu o nouă funcție de întârziere pentru determinarea individuală a întârzierii de strălucire.
Descriere:
Casca de sudură 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 100 751101, de culoare neagră, este prevăzută cu filtrul nostru de sudură pasivă shade 11 și are o suspensie reglabilă pentru cap.
Caracteristică:
Adecvat pentru majoritatea proceselor de sudare cu arc electric, inclusiv sudarea E-Hand, MIG/MAG și TIG cu amperi mari.
Filtru pasiv DIN 11
Nivelul de întuneric poate fi mărit la 13 sau 14 cu lentilele de adaptare.
Rezistență sporită la impact conform standardului european EN 175 B.
Compatibil cu majoritatea măștilor de particule de unică folosință 3M™ pentru lucrări de sudură.
Filtre de sudură 3M™ Speedglas™ 100V: Cinci niveluri de întuneric reglabile 8-12 și un nivel de lumină 3. Trei niveluri de sensibilitate.
Filtrele de sudură 3M™ Speedglas™ 100S-10 și 100S-11 au un nivel fix de întuneric 10 și, respectiv, 11 și un nivel de lumină 3.
Măștile de sudură Speedglas 100 sunt compatibile cu majoritatea aparatelor de respirație fără întreținere 3M™ pentru sudură.
Notă:
Use for welding applications