Izvedba:
Sistem za zaščito dihal s stisnjenim zrakom je udoben in vsestranski sistem za stisnjen zrak za uporabo z različnimi 3M™ pol- in celoobraznimi respiratorji za večkratno uporabo.
Enostavno vzdrževanje, saj so rezervni deli hitro, enostavno in intuitivno zamenljivi.
Lahkoten in uravnotežen sistem s stalnim pretokom zraka na obrazu za hladnejši in udobnejši občutek
Zaklenjena nastavitev pretoka zraka omogoča popoln nadzor nad vhodnim tlakom.
Dvojno delujoči priključki zmanjšujejo tveganje nenamernega odklopa med uporabo in zagotavljajo zanesljivo zaščito.
Opis:
Sistem respiratorjev za dovajani zrak 3M™, S-200+ je naš vsestranski sistem respiratorjev za dovajani zrak za uporabo s polobraznimi maskami in maskami s polnim obrazom serij 3M™ 6000 in 3M™ 7000. Uporablja se lahko kot standardni respiratorni sistem za dovod zraka ali v dvojnem načinu z rezervnim filtrom, ko je dovod zraka prekinjen.
Lastnosti:
Sistem respiratorjev za stisnjen zrak je udoben in vsestranski sistem za stisnjen zrak za uporabo z različnimi 3M™ polobraznimi in celoplanetnimi maskami za večkratno uporabo.
Enostavno vzdrževanje, saj so nadomestni deli hitro, enostavno in intuitivno zamenljivi.
Lahkoten in uravnotežen sistem s stalnim pretokom zraka na obraz za hladnejši in udobnejši občutek
Zaklenjena nastavitev pretoka zraka, tako da imate popoln nadzor nad vstopnim tlakom.
Spojke z dvojnim delovanjem zmanjšujejo tveganje nenamernega odklopa med uporabo in vam dajejo zaupanje v zaščito
Z žepom za nadzor pretoka zraka lahko pred uporabo preverite, ali je dovajana pravilna količina zraka, tako da lahko mirno delate.
Preizkušeno in odobreno po standardu EN 14594:2005, ki ustreza najvišji ravni zaščite, razred 4B, za respiratorje s stalnim pozitivnim tlakom v dihalnih poteh, če so nameščeni na masko za ves obraz.
Tanka, tesno navrtana zračna cev omogoča prosto gibanje. Zmanjšanje motenj med delom
Robusten, preizkušen bajonetni nastavek na polmaski in filtru omogoča enostavno nastavitev in varno prileganje.
Opomba:
Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport