Execuţie:
Sistemul de protecție respiratorie cu aer comprimat este un sistem de aer comprimat confortabil și versatil, care poate fi utilizat cu o varietate de aparate respiratorii reutilizabile 3M™ cu jumătate de față și cu față întreagă.
Întreținere ușoară, deoarece piesele de schimb sunt rapid, simplu și intuitiv de înlocuit
Sistem ușor și echilibrat, cu un flux de aer constant pe față pentru o senzație de răcoare și confort mai mare
Reglarea blocabilă a debitului de aer, astfel încât să aveți control total asupra presiunii de intrare
Cuplajele cu acțiune dublă reduc riscul de deconectare accidentală în timpul utilizării și vă oferă încredere în protecție
Descriere:
Sistemul de aparat de respirație cu aer furnizat 3M™, S-200+ este sistemul nostru versatil de aparat de respirație cu aer furnizat pentru utilizare cu măștile 3M™ 6000 și 3M™ 7000 din seriile cu jumătate de față și cu față întreagă. Acesta poate fi utilizat ca un sistem standard de respirator cu aer comprimat sau în modul dual cu filtru de rezervă atunci când alimentarea cu aer este deconectată.
Caracteristică:
Sistemul de respirație cu aer comprimat este un sistem de aer comprimat confortabil și versatil, care poate fi utilizat cu o varietate de măști refolosibile 3M™ cu jumătate de față și de față întreagă.
Întreținere ușoară, deoarece piesele de schimb sunt rapid, ușor și intuitiv de înlocuit
Sistem ușor și echilibrat, cu un flux de aer constant către față pentru o senzație de răcoare și confort mai mare
Setarea blocabilă a fluxului de aer pentru a vă oferi control complet asupra presiunii de admisie
Cuplajele cu dublă acțiune reduc riscul de deconectare accidentală în timpul utilizării și vă oferă încredere în protecție
Buzunarul de control al fluxului de aer vă permite să verificați dacă este furnizată cantitatea corectă de aer înainte de utilizare, astfel încât să puteți lucra în liniște
Testat și aprobat în conformitate cu EN 14594:2005, îndeplinind cel mai înalt nivel de protecție, clasa 4B pentru aparate de respirație cu presiune pozitivă continuă în căile respiratorii, atunci când sunt montate pe o mască facială completă.
Tubul de aer subțire și bine găurit oferă libertate de mișcare. Minimizează interferențele în timpul lucrului
Montarea robustă, cu baionetă dovedită pe semimască și filtru oferă o ajustare ușoară și o fixare sigură
Notă:
Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport