3M™ Adflo™ električni respirator za zrak (brez pasu, brez polnilnika)

Št. art.: 7100166696
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100166696
EAN/GTIN 04046719806584
Številka proizvajalca 7100166696
L-število L01110 453

Opis

Izvedba:

Nova kataloška številka: 7100166696
S pravo vrsto filtra vas Adflo zaščita ventilatorja učinkovito ščiti pred delci ali plini - v enem sistemu. Filtri Plinski so na voljo kot ločena dodatna oprema.
Polnjenje v 4,5 urah. Pričakovani čas delovanja je 7-9 ur z novim filters delcev, popolnoma napolnjeno baterijo in standardnim zračnim tokom.
Pretok zraka je vedno pri konstantni nazivni hitrosti 170 litrov na minuto, ne glede na napolnjenost akumulatorja ali obremenitev filtra.
Za vroča in vlažna dela lahko pretok zraka povečate na 200 litrov na minuto, tako da drugič pritisnete gumb ON.

Opis:

3M™ Adflo™ Powered Air Respirator, 837710, je naš respirator s samonastavljivo dihalno cevjo s priključkom QRS (Quick Release Swivel), indikatorjem pretoka zraka, predfilterjem, iskriščem in filtrom za delce. Pas in polnilec nista vključena.

Lastnosti:

Nova kataloška številka: 7100166696
Ventilatorski respirator Adflo vas s pravo vrsto filtra učinkovito ščiti pred delci ali plini - v enem sistemu. Plinski filtri so na voljo kot ločena dodatna oprema.
Popolnoma se napolni v 4,5 urah. Pričakovani čas delovanja je 7-9 ur z novim filtrom za delce, popolnoma napolnjeno baterijo in standardnim pretokom zraka.
Pretok zraka je ves čas konstanten in znaša 170 litrov na minuto, ne glede na stopnjo napolnjenosti baterije ali obremenitev filtra z delci.
Pri vročih in vlažnih opravilih lahko pretok zraka povečate na 200 litrov na minuto, tako da drugič pritisnete gumb ON.
Lahka litij-ionska baterija se popolnoma napolni v 4,5 urah, njen čas delovanja pa je 8 ur.

Opomba:

Use for welding applications