Garnitura mask za zaščito dihal zložljivo P2

Št. art.: 097001 P2
Popust
41,50 €
Nastavi ceno 20 kos (1,26 € / 1 kos)
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
624 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost Velikost S
Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 20
Stopnja zaščite FFP2 NR D
Razred zaščite FFP2
Vsebina 20
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097001 P2
EAN/GTIN 4062406381899

Opis

Izvedba:

Maske za zaščito dihal High-Performance prepričajo s številnimi kakovostnimi komponentami. Zložljive in prostorsko varčne maske zaradi tridelnega dizajna in prilagodljivega materiala zagotavljajo dobro vidljivost in se odlično prilegajo vsaki obliki obraza. To optimalno prileganje je dodatno podprto z izbiro primerne velikosti maske (velikost S in velikost M/L).
Notranja koprena je med drugim izjemno prijazna koži. Poleg tega material zanesljivo odvaja vlago in znoj. Te značilnosti prinašajo posebno prijeten občutek pri nošenju in udobno namestitev. Ob enakomerno visoki zmogljivosti filtra je dihanje zaradi kakovostnega filtrskega medija občutno lažje.
Upogljiv nosni lok in mehek nosni mostič v notranjosti maske zagotavljata zanesljivo namestitev brez tiščanja in poskrbita za dobro zatesnitev. Tako maska nudi zanesljivo zaščito pred trdnimi in tekočimi aerosoli. Prilagodljivi in neprekinjeni tekstilni naglavni trakovi poskrbijo za udobno in zanesljivo namestitev ter omogočajo posebno udobno nameščanje in snemanje maske za zaščito dihal.
Zaradi tehnike zlaganja in higienskega posamičnega pakiranja je maska izjemno primerna za nošenje s seboj in tudi za shranjevanje. Izdelano v Evropi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor