Andningsskyddsmasker, sats hopvikbar P2

Art-nr: 097001 P2
Ange pris 20 st. (SEK 26,29 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
623 styck i lager
  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: 20

Produktdetaljer

Tekniska data

Storlek Storlek S
Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll 20
Klass FFP2 NR D
Skyddsklass FFP2
Innehåll 20
Produktslag Partikelfiltermask FFP2

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097001 P2
EAN/GTIN 4062406381899

Benämning

Utförande:

High Performance-andningsskyddsmaskerna imponerar med sina många högklassiga komponenter. De hopvikbara och utrymmessparande maskerna ger genom det tredelade utförandet och det flexibla materialet god sikt och utomordentlig anpassning till alla ansiktsformer. Denna optimala passform stöds dessutom av valet av passande maskstorlek (storlek S och storlek M/L).
Det invändiga tyget utmärker sig bland annat genom sin mycket goda hudkompatibilitet. Därutöver avvisar materialet tillförlitligt fukt och svett. Dessa egenskaper talar för en extra behaglig bärrkänsla och bekväm passform. Med en konstant hög filterkapacitet underlättas andningen märkbart genom det högklassiga filtermediet.
Den böjliga näsbygeln och det mjuka nässtödet inuti masken garanterar en säker passform utan tryck och svarar dessutom för god tätning. På så sätt ger masken tillförlitligt skydd mot fasta och vätskeformiga aerosoler. Den flexibla och genomgående textilhjässremmen ger en bekväm och säker passform och möjliggör en extra komfortabel av- och påtagning av andningsskyddsmasken.
Viktekniken och den hygieniska styckförpackningen gör att det också är mycket lätt att ta med sig masken eller att förvara den. Made in Europe.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör