3M™ respirator za enkratno uporabo 9928

Št. art.: 7000030031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 80 Kosov
  • Koraki naročila: 80 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Partikelfiltermaske

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000030031
EAN/GTIN 50051131174660
Številka proizvajalca 7000030031
L-število L01110 194

Opis

Izvedba:

Najnovejša tehnologija filtriranja 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova nosnega dela;Inovativen trak za brado;Zasnova z integrirano nastavljivo nosno sponko z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Z ventilom za izdih Cool Flow™;Na voljo tudi s 3M™
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje toplote in vlage iz dihal;Ob izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja obliko;Higienično in priročno za prenašanje;Združljiva z varnostnimi očali 3M™.
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija.
Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja
Izboljšana združljivost z očali/zaščito oči

Opis:

Respirator 3M™ 9928 je del serije posebnih mask 3M. Razvit je bil za posebna delovna področja. Maska ima vgrajen sloj aktivnega oglja za dodatno zaščito in zmanjšanje neprijetnih vonjav. Njegove prednosti segajo od oblazinjenega nosnika z optimalnim prilagajanjem obliki obraza do filtracijskega medija 3M™ Advanced Electret in izjemno širokega, nastavljivega, tekstilnega traku, ki je odporen na trganje. Ventil za izdih 3M™ Cool Flow™ povečuje udobje, zlasti v vročih in vlažnih okoljih, saj omogoča uhajanje toplote in vlage. Izjemno široko, koži prijazno tesnilo na obrazu zagotavlja varnost in udobje pri individualnem prilagajanju. Zaradi ergonomske oblike je respirator 3M™ 9928 udoben za nošenje pod varilsko čelado in varilskim ščitom. Združljiv je z varnostnimi očali 3M™ in ima stopnjo zaščite FFP2 R D. Meja uporabe je 10-krat višja od mejne vrednosti za delce - učinkovita je tudi proti ozonu in kovinskim hlapom pod mejno vrednostjo. Idealen je za varjenje. Odobritev CE: EN 149:2001+A1:2009.

Lastnosti:

Najnovejša tehnologija filtrov 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova nosnega dela;Inovativen zavihek za brado;Zasnova z integriranim nastavljivim nosnikom z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Z ventilom za izdih Cool Flow™;Na voljo tudi z očali 3M™.
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje vdihane toplote in vlage;Ob izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja obliko;Higienična in priročna za prenašanje;Združljiva z varnostnimi očali 3M™
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnjenja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija
Izboljšana združljivost z očali/zaščitnimi očali
Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo
Pri izdihu tesnilne točke zmanjšujejo pretok zraka skozi zgornji del maske.
Ohrani svojo obliko
Higienično in priročno, da ga lahko vzamete s seboj
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju
Brez zdrsa
Združljiv z varnostnimi očali 3M™

Opomba:

Welding applications