Uitvoering:
Nieuwste 3M™ filtertechnologie;Afdichtingspuntjes op de bovenkant van het masker;Speciaal ontwerp van het neusgedeelte;Innovatieve kinlip;Ontwerp met geïntegreerd verstelbaar neusstuk met polstering en elastische band;Enkelvoudige verpakking;Met Cool Flow™ uitademventiel;Ook verkrijgbaar met 3M™
Innovatieve technologie voor nauwelijks merkbare ademhalingsweerstand;Laat ademhalingswarmte en vocht ontsnappen;Bij het uitademen minimaliseren de afdichtingspunten de luchtstroom door de bovenkant van het masker;Past perfect bij de vorm van het gezicht;Eenvoudige plaatsing van het masker op het gezicht;Niet wegglijden;Blijft in vorm;Hygiënisch & praktisch om mee te nemen;Compatibel met 3M™ veiligheidsbrillen.
Hoge en betrouwbare filtratie van deeltjes met minder belasting voor de drager van het masker;Vermindert het beslaan van de bril en verhoogt het draagcomfort door lage belasting bij het uitademen;Verbeterde compatibiliteit met bril/oogbescherming;Ideale pasvorm;Veiligheid door ideale pasvorm en strakke pasvorm;Masker past zich aan de mondbeweging aan bij het spreken;Goede pasvorm van het masker tijdens gebruik;Hoog draagcomfort;Voorkomt vervuiling van het masker voor gebruik;Gemakkelijke opslag en distributie.
Veiligheid door ideale pasvorm en goede aansluiting
Verbeterde compatibiliteit met brillen/oogbescherming
Omschrijving:
Het 3M™ 9928 Lasrookmasker geeft lichte, effectieve, comfortabele en hygiënische ademhalingsbescherming tegen stof, mist en metaaldampen, en kan minder snel verstopt raken, zodat langdurige bescherming tegen lasdampen mogelijk is. Deze ademhalingsbescherming is speciaal ontworpen voor lastoepassingen om bescherming te bieden tegen ozon- en lasdampen, en om verlichting te bieden voor hinderlijke geuren.
Kenmerk:
Robuust schelp- en cupdesign: Brandvertragend buitenoppervlak vermindert het effect van lasspatten, past zich goed aan de meeste gezichtsvormen en grootten aan, behoudt tijdens het gebruik goed zijn vorm en is bestand tegen inklappen
Zachte binnenring voor gezichtsafdichting: Geeft een veilig gevoel, verbetert het comfort van de drager, kan hygiënisch worden gereinigd (3M™ Gezichtsafdichtingsreiniger 105)
3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
Belettering met kleurcodes op ventiel: Gemakkelijk herkenbaar beschermingsniveau (FFP2) door kleurcode
FFP2 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen ozon en verlichting voor hinderlijke geuren (lager dan TLV)
Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M, 3M™ Speedglas™ lashelm, laskappen - laag profiel voor compatibiliteit met laskappen
Laag profiel voor compatibiliteit met 3M™ Speedglas™ lashelmen
Gekleurde belettering van het ventiel voor gemakkelijke identificatie: blauw voor FFP2
Maximale mate van gebruik: Max. 10 x TLV voor ozon, 10 x TLV voor fijne deeltjes, onder TLV voor onaangename geuren
Ontwerp met laag profiel voor compatibiliteit met laskappen en 3M™ Speedglas™ Lashelmen
De zachte binnenkant van de gezichtsafdichting zorgt voor een betere afdichting en hoger draagcomfort, en kan worden gereinigd voor betere hygiëne van de drager indien hij langer dan één dienst wordt gebruikt (gebruik 3M™ 105 Gezichtsafdichtingsreiniger).
Compatibel met 3M™ veiligheidsbrils
Tip:
Welding applications