3M™ Specialni respirator za enkratno uporabo 9913

Št. art.: 7000034740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Partikelfiltermaske

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034740
EAN/GTIN 04046719381937
Številka proizvajalca 7000034740
L-število L01110 85

Opis

Izvedba:

Najnovejša tehnologija filtriranja 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova nosnega dela;Zasnova z integrirano nastavljivo nosno sponko z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Na voljo tudi s 3M™
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje toplote in vlage iz dihal;Ob izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja obliko;Higienično in priročno za prenašanje;Združljiva z varnostnimi očali 3M™.
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija.
Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja
Izboljšana združljivost z očali/zaščito oči

Opis:

Respirator 3M™ 9913 je del serije posebnih mask 3M. Razvit je bil za posebna delovna področja. Maska ima vgrajen sloj aktivnega oglja za dodatno zaščito in zmanjšanje neprijetnih vonjav. Njegove prednosti segajo od oblazinjenega nosnika z optimalnim prilagajanjem obliki obraza do naprednega filtrirnega medija 3M™ Advanced Electret in nastavljivega, zelo širokega, tekstilnega traku, odpornega na trganje, z barvnimi oznakami. Respirator 3M™ 9913 je združljiv z varnostnimi očali 3M™ in ima stopnjo zaščite FFP1 NR D. Meja uporabe je 4-krat višja od mejne vrednosti za delce - učinkovit je tudi pri neprijetnih organskih delcih pod mejno vrednostjo. Uporablja se na različnih področjih, od varjenja do odstranjevanja odpadkov in predelave živalskih trupel. Odobritev CE: EN 149:2001+A1:2009.

Lastnosti:

Najnovejša tehnologija filtrov 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova nosnega dela;Zasnova z integrirano nastavljivo nosno sponko z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Na voljo tudi s 3M™
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje vdihane toplote in vlage;Ob izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja obliko;Higienična in priročna za prenašanje;Združljiva z varnostnimi očali 3M™
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnjenja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Visoko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija
Izboljšana združljivost z očali/zaščitnimi očali
Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo
Ohrani svojo obliko
Higienično in priročno, da ga lahko vzamete s seboj
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju
Brez zdrsa
Združljiv z varnostnimi očali 3M™
Omogoča uhajanje toplote in vlage pri dihanju

Opomba:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours