Izvedba:
Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi, fluorescenčne lastnosti pa pripomorejo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Vrednosti odsevnosti srebrnega traku in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 76,2 mm
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki jih je mogoče kemično očistiti
Opis:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687 z visokimi vrednostmi odseva za varnostna oblačila, kot so gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila, ki zahtevajo visoko stopnjo dnevne in nočne vidljivosti.
Lastnosti:
Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti, fluorescenčne lastnosti pa pripomorejo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Vrednosti odbojnosti srebrne črte in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku
Opomba:
Za gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila, kjer je potrebna visoka dnevna in nočna vidljivost.