ESD ženska polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Št. art.: 091636 XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 95% bombaž; 5% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CONDUCTEX®
Spol ženski
Sestava tkanine 95% bombaž; 5% karbon
Gramatura materiala / gostota tkanine 160 g/m2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva srebrno siva
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091636 XS
EAN/GTIN 4050274472214
Številka proizvajalca 08011 86013 001 50-XS

Opis

Izvedba:

Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
ESD polo majica iz udobnega materiala CONDUCTEX® Cotton Knit, pletena. Zanesljiva prevodnost in kakovostna obdelava. Zelo dobro prileganje s prevodnim polo ovratnikom.
  • Prsni žep z gumbom.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Ženska polo majica z oprijetim krojem.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse
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
    Velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico