Celoten kombinezon Industry C44

Št. art.: 605418008985C44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva marineblau / königsblau
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 605418008985C44
EAN/GTIN 7330509359990
Številka proizvajalca 605418008985C44

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 240 g/m²

Žepi
Zadnji žep s poklopcem
Žep za ravnilo
Žep na nogah z dodatnim žepom in žepom za pisalo
Na prsih žepa z mezincem in poklopcem, eden z žepom za pisalo z dvema predaloma

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Nastavljiv pas
Belon na hrbtu
Ramenska dela v kontrastni barvi

Funkcionalnost
Raztegljiv hrbet

Zaključek
Nastavljiv konec rokava

Zapiranje spredaj
Zapiranje spredaj z gumbi in samopritrdilni, Skrita dvosmerna plastična zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Vsaj z detajli in črtami v kontrastni barvi
  • Nastavljive manšete in elastičen pas
  • Za boljšo gibljivost sta na hrbtu nameščena mezinec in raztegljiva plošča

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite