Combi indus. +stretch C44

Réf.: 605418008985C44
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
Couleur marineblau / königsblau
Taille de confection DE 44
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 605418008985C44
EAN / GTIN 7330509359990
Réf. fabricant 605418008985C44

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 240 g/m²

Poches
Poche arrière avec rabat
Poche mètre
Poche jambe avec poche supplémentaire et poche stylo
Poches poitrine avec soufflet et rabat, une avec poche stylo à deux compartiments

Détails
Poche d'identité amovible
Taille ajustable
Soufflet au dos
Section épaules en couleur contrastée

Fonctionnalité
Stretch dans le dos

Finition
Bout de manche ajustable

Fermeture avant
Fermeture avant avec boutons et auto-agrippante, Fermeture éclair cachée en plastique à double sens

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Ensemble avec détails et barrettes de couleur contrastée
  • Poignets réglables et taille élastique
  • Soufflet et panneau extensible dans le dos pour une meilleure mobilité

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure