Premični podest, enostranski 3

Št. art.: 966220 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Nosilnost lestve: 150

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Višina platforme brez ograje 0,72 m
Širina platforme 600 mm
Globina platforme 800 mm
Širina osnovne ploskve 0,77 m
Globina osnovne ploskve 1,27 m
Globina prečke/stopnice 200 mm
Naklon stopnic 60 stopinj
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
⌀ koles za zavijanje 125 mm
Število stopnic vključno s platformo 3
z ograjo platforme Da
Izvedba stopalne površine Stopnica
Kolenska letev Da
Pohodnost enostranska
Masa 28,5 kg
Standard DIN EN 131-7
Princip dveh prostih rok Da
Vrsta izdelka Podest

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966220 3
EAN/GTIN 4003866419715
Številka proizvajalca 41971

Opis

Izvedba:

Udoben premični podest z 200 mm globokimi stopnicami (nagib 60°). Velika platforma (600 × 800 mm) z ograjo (višina 1,00 m) in spodnjo ter kolensko letvijo. Štiri vzmetena kolesa ⌀ 125 mm (od tega 2 z zavoro).

Standard:

DIN EN 131-7

Opomba:

  • Oprijemalo ni vključeno v obseg dobave. Dodatno naročite pod art. 966225.
  • Odprema se izvede v razstavljenem stanju in s komponentami, primernimi za montažo. Dobava brez montaže.