{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 100 mm | |
Višina | 20 mm | |
Globina | 10 mm | |
Vrsta pritrditve | vrtanje | |
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami | 69 mm | |
Vrsta vpenjalne površine | narebrena / brušena, obrnljiva | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 967080 100 | |
EAN/GTIN | 2050001741639 | |
Številka proizvajalca | 1111100 |