{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | SB4 | |
Prostornina | 2,8 l | |
Višina | 130 mm | |
Širina | 150 mm | |
Globina | 230 mm | |
Notranja širina | 126 mm | |
Notranja globina | 190 mm | |
Material | Polietilen | |
Barva | rdeča | |
pripravljeno za pokrov | Da | |
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani | Ne | |
pripravljeno za prozorne ploščice | Da | |
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Ne | |
nakladalni | Da | |
Možnost napisov | z napisnimi trakovi | |
Utrditev predalov | Ne | |
Vsebina na karton | 25 | |
Vrsta izdelka | Prosojne škatle |
Številka izdelka | 963323 SB4 | |
EAN/GTIN | 4009292800738 | |
Številka proizvajalca | VPE 19100441 |