Opis:
Visoko zmogljiva gradbena svetilka SITE LIGHT 60 LED s svetilnostjo 60 000 lumnov. Kompaktna gradbiščna svetilka, ki zagotavlja izjemno visoko zmogljivost in izjemno prilagodljivost po zelo privlačni ceni. Svetilka SITE LIGHT 60, ki temelji na najnovejši najsodobnejši tehnologiji LED, zagotavlja do 60 000 lumnov in širok 120° kot snopa, kar zagotavlja izjemno svetlo osvetlitev velikega delovnega območja. Gradbena luč LED je opremljena s funkcijo zatemnitve in nadzorom svetlobe BLUETOOTH, ki omogočata vklop/izklop delovne luči in nastavitev svetlobe v štirih različnih stopnjah na daljavo prek mobilne naprave. Če je svetilka SITE LIGHT 60 nameščena na visokem drogu, ta funkcija vsakodnevno zmanjšuje porabo električne energije, saj uporabljate le toliko svetlobe, kolikor je potrebno za opravljanje dela. Delovna luč je zasnovana z vgrajenim ročajem za enostavno prenašanje in namestitev na stative in drogove. Svetilka SITE LIGHT 60 tehta le 6. 7 kg, zato je v primerjavi z drugimi rešitvami na trgu zelo kompaktna in ima majhno težo, zaradi česar je namestitev delovne luči bolj priročna in varna. Kot dodatna oprema sta na voljo 2 različna stativa 3 m in 4 m. 5 m in dvojni nosilec za namestitev dveh gradbiščnih svetilk. Prenesite si ilustracijo možnosti montaže. Svetilka SITE LIGHT 60 je popolnoma odporna na prah in vodo (IP65) ter prenaša vse vremenske razmere od -25° do +40 °C. Zaradi visokokakovostnih sestavnih delov in aktivnega hlajenja ima svetilka za gradbišče dolgo življenjsko dobo in ohranja visoko raven učinkovitosti ves dan. Svetilka SITE LIGHT 60 je izdelana na Danskem in osvetljuje gradbišče v skladu s standardom EN12464-2. Vključuje priključni adapter DIN14640 z nosilcem za namestitev na stativ. Prenesite aplikacijo za nadzor svetlobe:. // App Store - iOS// Google Play - Android// Kratek vodnik za aplikacijo za nadzor svetlobe Bluetooth. Osvetlitev gradbiščaOsvetlitev gradbišča s svetilko SITE LIGHT 30 ali SITE LIGHT 60 je odvisna od višine droga in kota, pod katerim je svetilka nameščena na drog. Prenesite primere osvetlitve gradbišča s svetilko SITE LIGHT. // Zasnova svetilke SITE LIGHT 60 je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 7180187.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Delovna napetost AC: 220-240V AC 50/60Hz
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Kot žarka: 120°
- Poraba energije, max.: 630 W
- Svetlobni tok: 20000 lm - 80000 lm
- Temperatura delovanja: -25 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Omrežno napajanje
- Vir svetlobe: 864 x SMD LED
- Zaščita pred udarci: IK 08
- Zaščitni razred: IP 65