Popis:
Vysoce výkonné stavební LED světlo SITE LIGHT 60 se světelným tokem 60 000 lumenů. Kompaktní staveništní světlo poskytující mimořádně vysoký výkon a vynikající flexibilitu za velmi atraktivní cenu. SITE LIGHT 60 je založeno na nejmodernější LED technologii a poskytuje až 60 000 lumenů a široký úhel vyzařování 120°, což zajišťuje mimořádně jasné osvětlení velké pracovní plochy. Stavební LED světlo je dodáváno s funkcí stmívání a ovládáním světla BLUETOOTH, které umožňují zapnout/vypnout pracovní světlo a nastavit světlo ve čtyřech různých úrovních na dálku prostřednictvím mobilního zařízení. Pokud je svítidlo SITE LIGHT 60 namontováno na vysokém stožáru, snižuje tato funkce každodenní spotřebu energie, protože používáte pouze takové množství světla, které je nezbytné k provedení práce. Pracovní světlo je navrženo s vestavěnou rukojetí pro snadné přenášení a montáž na stativy a stožáry. S hmotností pouhých 6. 7 kg je pracovní světlo SITE LIGHT 60 ve srovnání s jinými řešeními na trhu velmi kompaktní a má nízkou hmotnost, díky čemuž je montáž pracovního světla pohodlnější a bezpečnější. Jako příslušenství nabízíme 2 různé stativy o délce 3 m a 4 m. 5m a dvojitý držák pro umístění dvou staveništních svítidel. Stáhněte si vyobrazení možností montáže. SITE LIGHT 60 je zcela prachotěsné a vodotěsné (IP65) a snáší všechny druhy povětrnostních podmínek od -25° do +40 °C. Díky vysoce kvalitním komponentům a aktivnímu chlazení má staveništní svítidlo dlouhou životnost a udržuje si vysokou úroveň výkonu po celý den. SITE LIGHT 60 se vyrábí v Dánsku a osvětluje staveniště v souladu s normou EN12464-2. Včetně připojovacího adaptéru DIN14640 s držákem pro montáž na stativ. Stáhněte si aplikaci pro ovládání světla:. // App Store - iOS// Google Play - Android// Stručný návod k aplikaci pro ovládání světla přes Bluetooth. Osvětlení staveništěOsvětlení staveniště ze svítidla SITE LIGHT 30 nebo SITE LIGHT 60 závisí na výšce stožáru a na tom, v jakém úhlu je svítidlo na stožáru umístěno. Stáhněte si příklady osvětlení staveniště SITE LIGHT. // Konstrukce svítidla SITE LIGHT 60 je jedinečná a vztahuje se na ni patent EU na průmyslový vzor RCD č. 7180187.
Charakteristika:
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Ochrana proti nárazu: IK 08
- Provozní napětí AC: 220-240V AC 50/60Hz
- Provozní teplota: -25 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 630 W
- Světelný tok: 20000 lm - 80000 lm
- Teplota barev (CCT): 6000 K
- Třída ochrany: IP 65
- Úhel paprsku: 120°
- Zdroj napájení: Síťový provoz
- Zdroj světla: 864 x SMD LED