Opis:
Celovita svetlobna rešitev za univerzalno uporabo v delavnici
LINE LIGHT je nepogrešljiva oprema v delavnici, ki jo lahko uporabite povsod, kjer je na določenem delovnem območju potrebna močna, učinkovita in usmerjena svetloba.
LINE LIGHT 1 je zmogljiva svetlobna rešitev za univerzalno uporabo na dvižnih ploščadih, nad delovno mizo, kjer koli v delavnici, v servisnem vozilu, v proizvodnji itd.
V primerjavi z običajnimi 36W fluorescenčnimi cevmi ponuja LINE LIGHT 1 izjemno svetlo osvetlitev ob nizki porabi energije.
LINE LIGHT usmerja svetlobo pod kotom snopa 75°, kar zagotavlja izjemno svetlo in močno osvetlitev celotnega delovnega območja.
To pomeni, da lahko svetilko obračate, da dosežete optimalen kot osvetlitve in osvetlite celotno delovno območje, ne da bi oslepili mehanika.
Izjemno robustna in na udarce odporna svetlobna rešitev
Načrt je tanek in kompakten, saj ima premer le 25 mm.
LINE LIGHT je sestavljena iz zaprtega ekstrudiranega akrilnega profila (PMMA) z vgrajeno prizmo, ki vsebuje ploščo LED, in končnih pokrovov iz črnega eloksiranega aluminija.
Je izjemno robustna in odporna na udarce, da prenese tudi močne udarce, udarce in vibracije industrijskih strojev, ter vodotesna (IP67), da prenese mokre in umazane delavniške razmere.
Tehnična življenjska doba LED diod je vsaj 100.000 ur.
Ker je sistem LINE LIGHT nizkonapetostni sistem (24 V DC), ga lahko brez težav namestite sami.
Vsa osnovna oprema je priložena vsakemu kompletu skupaj z napajalno enoto in kablom.
LINE LIGHT 1 je sestavljen iz 1 svetlobne enote 1630 mm vključno z napajalno enoto 25 W, kablom in celotnim sistemom osvetlitve. 25W napajalna enota, kabel in kompletna pritrditev za obešanje.
S LINE LIGHT DIMMER, ki je na voljo kot dodatna oprema, lahko nemoteno prilagajate intenzivnost svetlobe.
Dizajn LINE LIGHT 1 je edinstven in zaščiten s patentom EU za oblikovanje RCD št. 1882523.