Descriere:
Soluție completă de iluminat pentru utilizare universală în atelier
LINE LIGHT este un echipament indispensabil pentru atelier care poate fi utilizat oriunde este necesară o lumină puternică, eficientă și focalizată într-o anumită zonă de lucru.
LINE LIGHT 1 este o soluție de iluminat puternică pentru utilizare universală pe platformele de ridicare, deasupra bancului de lucru, oriunde în atelier, în vehiculul de service, în producție etc.
În comparație cu tuburile fluorescente convenționale de 36 W, LINE LIGHT 1 oferă o iluminare extrem de puternică cu un consum redus de energie.
LINE LIGHT focalizează lumina la un unghi al fasciculului de 75°, asigurând o iluminare extrem de puternică și luminoasă a întregii zone de lucru.
Aceasta înseamnă că lampa poate fi rotită pentru a obține unghiul optim de iluminare și pentru a ilumina întreaga zonă de lucru fără a orbi mecanicul.
Soluție de iluminat extrem de robustă și rezistentă la impact
Designul este subțire și compact, cu un diametru de numai 25 mm.
LINE LIGHT este alcătuit dintr-un profil acrilic extrudat închis (PMMA) cu o prismă încorporată care conține o placă LED și capace de capăt din aluminiu anodizat negru.
Este extrem de robust și rezistent la impact pentru a rezista chiar și la lovituri puternice, șocuri și vibrații de la mașinile industriale și rezistent la apă (IP67) pentru a rezista la condiții de atelier umede și murdare.
Viața tehnică a LED-urilor este de cel puțin 100.000 de ore.
Ca urmare a faptului că LINE LIGHT este un sistem de joasă tensiune (24V DC), îl puteți instala cu ușurință singur.
Toate accesoriile de bază sunt furnizate cu fiecare kit împreună cu unitatea de alimentare și cablul.
LINE LIGHT 1 este format din 1 unitate de lumină de 1630mm, inclusiv unitatea de alimentare de 25W, cablu și sistem de iluminat complet. Unitate de alimentare de 25W, cablu și accesorii de suspendare complete.
Cu ajutorul dispozitivului LINE LIGHT DIMMER, disponibil ca accesoriu, puteți regla continuu intensitatea luminii.
Designul LINE LIGHT 1 este unic și protejat de brevetul de design UE RCD nr. 1882523.