Izvedba:
Najprimernejši za uporabo pri visokih temperaturah, ki zahtevajo lepilo brez silikona
Zaradi lepila iz gume in smole ga je mogoče odstraniti brez ostankov po kratkih ciklih avtoklava do +204 °C.
Robustna najlonska podlaga za večjo temperaturno odpornost
Dobra raztegljivost omogoča enostaven nanos in hitro odstranjevanje maskirnega materiala
Skupna višina: 0,1 mm
Opis:
Visoka temperaturna odpornost, brez ostankov silikonskega lepila Najlonski lepilni trak 855, posebej razvit za uporabo pri visokih temperaturah, je idealen za maskiranje, pakiranje in lepljenje. Uporabljeno lepilo iz gume in smole je izdelano brez silikonskih sestavin. Lepilni trak debeline 0,8 mm je lahko več ur izpostavljen temperaturam do +177 °C ali krajšim ciklom avtoklava do +204 °C: Ohranita se trdnost lepila in odstranljivost brez ostankov. Lepilo iz gume in smole v nasprotju s silikonskimi lepili ne pušča ostankov, ki zahtevajo zahtevnejše čiščenje po čiščenju in pogosto otežujejo kasnejše pritrjevanje določenih lepil in barv. Zaradi najlonske podlage je ta trak trden in raztegljiv, zato ga je še posebej enostavno lepiti in odstranjevati. Priporočena uporaba Pokrivanje zahtevnih kompozitnih in kovinskih spojev Pakiranje kompozitnih materialov Olajšuje odstranjevanje oblog po lepljenju kompozitov Z znanostjo do novih idej 3M-ov oddelek za industrijske trakove, lepila in označevalne sisteme se ukvarja z znanstvenim preučevanjem adhezije in kohezije ter razvija inovativne rešitve, ki optimizirajo razvojne in proizvodne procese v podjetjih po vsem svetu. 3M tehnologije so zasnovane tako, da strankam pomagajo hitreje in učinkoviteje uvajati konkurenčne izdelke na trg.
Lastnosti:
Idealno primeren za visokotemperaturne aplikacije, ki zahtevajo lepilo brez silikona
Odstranjevanje brez ostankov po kratkih ciklih avtoklava do +204 °C zaradi lepila iz gume in smole
Robusten najlonski nosilec za večjo temperaturno odpornost
Dobra raztegljivost omogoča enostaven nanos in hitro odstranitev maskirnega materiala