3M™ Hoge Temperatuur Nylon Tape 855, Wit, 25 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000001505
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001505
EAN/GTIN 50021200057422
Nummer fabrikant 7000001505
L-nummer L01310 668

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Dankzij de rubber-harslijm kan hij worden verwijderd zonder resten achter te laten na korte autoclaafcycli tot +204 °C
Totale lengte: 65.8 m
Totale breedte: 25.4 mm
Totale hoogte: 0.1 mm

Omschrijving:

3M™ Hoge Temperatuur Nylon Tape 855. Witte, 0,08 mm dikke nylon tape met een siliconen vrije rubberlijmlaag

Kenmerk:

Schoon verwijderbaar
Goede temperatuurbestendigheid van -55 tot 215°C
siliconen vrije rubberlijmlaag
Verlengingseigenschappen zorgen voor effectieve maskering en snellere verwijdering