Odlagalna plošča iz večslojnega lesa 20X20

Št. art.: 951985 20X20
(247,20 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Skywalker HD™ Ramp, nitril, ženski
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Širina v G 20
Globina v G 20
Debelina 15 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951985 20X20
EAN/GTIN 2050002004887
Številka proizvajalca 179S003509

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, debelina pribl. 15 mm.

Obseg dobave:

Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.
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
    Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico