Obroč za demontažo KABELEX® 1514 za št. 1504

Št. art.: 78600004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 78600004
EAN/GTIN 4018754049516
Številka proizvajalca 78600004
L-število L60010 50

Opis

Lastnosti:

  • Premer za kontaktno dimenzijo: 2,5 mm
  • Notranji premer: 4,0 mm
  • Dolžina [mm): 30 mm
  • Št.: 1514 für Nr. 1504
  • Zunanji premer: 4,4 mm
  • Teža: 1 g