Demontažni tulec KABELEX® 1511 za št. 1501

Št. art.: 78600001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 78600001
EAN/GTIN 4018754049486
Številka proizvajalca 78600001
L-število L60010 1363

Opis

Lastnosti:

  • Premer za kontaktno dimenzijo: 1,5 mm
  • Notranji premer: 2,9 mm
  • Dolžina [mm): 30 mm
  • Št.: 1511 für Nr. 1501
  • Zunanji premer: 3,3 mm
  • Teža: 1 g