• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Demontážní objímka KABELEX 1511 pro č. 1501

Artiklové číslo: 78600001
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
Druh produktu Demontážní nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 78600001
EAN / GTIN 4018754049486
Číslo výrobce 78600001
L-číslo L60010 1363

Popis

Charakteristika:

  • Průměr pro kontaktní rozměr: 1,5 mm
  • Vnitřní průměr: 2,9 mm
  • Délka [mm): 30 mm
  • Č.: 1511 für Nr. 1501
  • Vnější průměr: 3,3 mm
  • Hmotnost: 1 g