Sklop številk z udarci, 12 mm

Št. art.: 56036812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036812
EAN/GTIN 4022668368120
Številka proizvajalca 56036812
L-število L60010 6807

Opis

Opis:

  • Za obdelovance z močjo 600 – 800 N / mm²
  • Trdota graviranja 58–60 HRc, tipografija v skladu z DIN 1451; 0–9
  • Z oznako gredi, vgravirano v stroj.

Lastnosti:

  • Višina poglobitve mm: 12 mm
  • Višina mm (h): 50 mm
  • Št.: 36812
  • Teža: 1086 g
  • Širina mm (b): 50 mm