Slagnummerset, 12 mm

Artikelnummer: 56036812
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
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036812
EAN/GTIN 4022668368120
Nummer fabrikant 56036812
L-nummer L60010 6807

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor werkstukken met een sterkte van 600 – 800 N / mm²
  • Graveerhardheid 58 – 60 HRc, lettertype volgens DIN 1451; 0 – 9
  • Met asmarkering, machine gegraveerd

Kenmerk:

  • Hoogte van verzinken mm: 12 mm
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Nr.: 36812
  • Gewicht: 1086 g
  • Breedte mm (b): 50 mm