Garnitura univerzalnih pisal v tubi, belo, rdeče, rumeno 3-delne

Št. art.: 085185
Nastavi ceno 3 kos (7,44 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
738 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje bela; rdeča; rumena
Maksimalna debelina črte 3 mm
temperaturna obstojnost do 200 °C
UV-odporni da
vodoodporni da
Vsebina 50 ml
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085185
EAN/GTIN 2050002046535

Opis

Izvedba:

Pisalo v tubi s 3-mm konico z jekleno kroglico. Gosta barva. Temperaturno obstojen do 200 °C.

Uporaba:

Za označevanje na vseh površinah (mokre, škajaste, hrapave, rjaste, oljne, vroče, itd.). Odporno proti UV-svetlobi in vodi.

Obseg dobave:

Po 1 pisalo v tubi art. 085351 bele/rdeče/rumene barve.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli