Juego de rotuladores de tubo universal blanco, rojo, amarillo 3 piezas

Número de artículo: 085185
Establecer precio 3 Unidad (7,66 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
718 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Color letra blanco; rojo; amarillo
grosor máximo raya 3 mm
resistente a altas temperaturas hasta 200 °C
Resistente a los rayos UV
resistente al agua
Contenido 50 ml
Tipo de producto Marcador de barniz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085185
EAN / GTIN 2050002046535

Descripción

Ejecución:

Rotulador de tubo con punta de bola de acero de 3 mm. Tinta espesa. Resistente a temperaturas de hasta 200 °C.

Aplicación:

Para la marcación en todas las superficies (mojadas, con cascarilla, rugosas, oxidadas, grasientas, calientes. . . ). Resistente a la radiación UV y al agua.

Volumen de suministro:

1 rotulador de tubo n.º 085351 blanco / rojo / amarillo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos