Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali 20×20G

Št. art.: 927720
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.