Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, höjd: 200mm

Article no.: 927720 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 200 mm
Bredd 600 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 125 mm
invändig bredd 550 mm
effektiv höjd för lådor 125 mm
Antal lådor 0
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
Utförande för individuell inredning
vikt 9,6 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 927720 200
EAN / GTIN 4062406111649
Manufacturer number 927720 200

Beskrivelse

Utförande:

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready to go-arbetsbänkar.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen