Delovna miza na kolesih Vario, višina 850 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev 20×20G

Št. art.: 923504
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Debelina plošče: 50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "vario"