MAGNETNO DRŽALO EX

Št. art.: 03.5616
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Magnetno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5616
EAN/GTIN 5708997356166
Številka proizvajalca 03.5616
L-število L01030 88

Opis

Opis:

Zasnovan za pritrditev svetilk NOVA-EX in NOVA-EX R na magnetne površine. Nosilec je opremljen z dvema izjemno močnima magnetoma v gumijastem ohišju, ki imata pritrdilno silo več kot 10 kg vsak. (NOVA-EX R tehta 3,9 kg). Edinstveni čep za hitro sprostitev zagotavlja hitro in varno namestitev, svetilko pa lahko v nosilcu nagnete pod želenim kotom. Cona 1 in 2, IIC, T6Cona 21 in 22, IIIC, T85 °C. // MAGNETIC BRACKET EX je odobren in certificiran s strani TĂœV SÃœD v skladu z direktivo ATEX št. 2014/34/EU, ki velja od aprila 2016.

Lastnosti:

  • Območja EX: Zone 1 in 2, IIC, T6, Zone 21 in 22, IIIC, T85°C