MÁGNESES TARTÓ EX

Cikkszám: 03.5616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mágneses tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5616
EAN / GTIN 5708997356166
Gyártó száma 03.5616
L-szám L01030 88

Leírás

Leírás:

A NOVA-EX és a NOVA-EX R mágneses felületeken történő rögzítésére tervezték . A tartó két rendkívül erős gumiborítású mágnessel van ellátva, amelyek egyenként több mint 10 kg-os tartóerővel rendelkeznek. (A NOVA-EX R súlya 3,9 kg). Az egyedülálló gyorskioldó csap gyors és biztonságos felszerelést biztosít, a lámpa pedig a kívánt szögbe dönthető a tartóban. Zóna 1 és 2, IIC, T6Zóna 21 és 22, IIIC, T85°C. // A MAGNETIC BRACKET EX a TÃœV SÃœD által a 2014/34/EU számú, 2016 áprilisától hatályos ATEX-irányelvnek megfelelően jóváhagyott és tanúsított.

Jellemző:

  • EX zónák: Zone 1 und 2, IIC, T6, Zone 21 und 22, IIIC, T85°C
2