Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 125

Št. art.: 312981 125
Nastavi ceno 3 kos (21,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 125 mm
Dolžina L 64 mm
Širina B 22 mm
Višina H 38,5 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312981 125
EAN/GTIN 4062406155018
Številka proizvajalca 312981 125

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico