Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 125

Cikkszám: 312981 125
Kedvezmény
68,34 €
Ár beállítása 3 Darab (19,87 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 125 mm
Hossz L 64 mm
Szélesség B 22 mm
Magasság H 38,5 mm
Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 312981 125
EAN / GTIN 4062406155018
Gyártó száma 312981 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

A Bison hárompofás tokmánnyal kompatibilis.