{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6322B | |
Mera utora b1 na stroju in pripravi | 24 mm | |
za vijake DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Dolžina | 32 mm | |
Višina H | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 375370 24 | |
EAN/GTIN | 4020772071769 | |
Številka proizvajalca | 71761 |