Ravna utorna matica, brušena 14 mm

Št. art.: 375370 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6322B
Mera utora b1 na stroju in pripravi 14 mm
za vijake DIN 84, DIN 912 M6×16
Dolžina 22 mm
Višina H 10 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375370 14
EAN/GTIN 4020772071714
Številka proizvajalca 71712

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

Uporaba:

Uporaba ravnih utornih matic je smiselna, če se ena priprava uporablja vedno na istem stroju z enako širino utorov.

Material:

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

Točnost:

Mera b = prileg h 6.
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
    Mera utora b1 na stroju in pripravi (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico