Garnitura preciznih iglastih pil 6-delna 140/1

Št. art.: 527650 140/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 1
Celotna dolžina 140 mm
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527650 140/1
EAN/GTIN 613548181072
Številka proizvajalca LA2442-1

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = 1/2 dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.
Za hitrovpenjalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Vsebina:

Po 1 kos
oblika 1; 3; 4; 5; 6; 10

Obseg dobave:

V torbici iz umetne mase.

Opomba:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050527070.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli