• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Precisionsnålfilar Sats i 6 delar, totallängd mm / schweizisk huggning: 140/1

Art-nr.: 527650 140/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
254 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd mm / schweizisk huggning Ange pris 6 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Schweizisk huggning 1
totallängd 140 mm
Produktslag Precisionsnålfil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 527650 140/1
EAN/GTIN 613548181072
Tillverkarens nummer LA2442-1
Tillverkare/ansvarig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Huggningslängd = 1/2 fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.
Snabblåsskaft, se nr 519700 .

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Innehåll:

Vardera 1 styck
Form 1; 3; 4; 5; 6; 10

Leveransinnehåll:

I plastfodral.

Anmärkning:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050527070.