{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 75 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 12 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 15 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 18 | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574410 75X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934899 |